アルミ蒸着 平袋 背貼

アルミ蒸着 平袋 背貼 - ヤマニパッケージ

50g用クラフトアルミ蒸着袋。背貼タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。

用途コーヒー豆仕様パーツ数:1材質未晒/アルミ蒸着寸法(mm)100×130クラフトサイズ50g質量(g)2.9枚数2000内容量1ケース(100枚×20束)
注意
※熱シール機をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998616COT-265
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする