ヤマニパッケージ
アルミ蒸着 平袋 三方
50g用アルミ蒸着袋。三方タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
寸法(mm)
100×120
サイズ
50g
質量(g)
2.5
枚数
2000
内容量
1ケース(100枚×20束)
注意
※熱シール機をご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998625
COT-268
クラフト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
54998634
COT-269
ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください