ヤマニパッケージ
リキッド3本用ループ袋
1000mLパックやボトルが3本入る手提げポリ袋。底ガゼットタイプ。中身のデザインを活かせます。
仕様
パーツ数:1
材質
LLDPE
寸法(mm)
300×70×245
サイズ
3本
質量(g)
18
枚数
500
内容量
1ケース(50枚×10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998643
COT-297
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください