曜日別特売

360mlボトルギフト箱

360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ360mlボトルギフト箱 - ヤマニパッケージ

360mLボトル用ギフト箱。フタは黒、身箱はグレーで高級感UP。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶61Φ×239Hまで。

用途コーヒー・ジュース・お酒など仕様パーツ数:3材質ダンボールE段ブラック枚数50内容量1ケース(25枚×2束)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998659COT-391130×240×602本224
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998668COT-392198×240×603本268
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998677COT-393266×240×604本324
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする