ヤマニパッケージ
500ml/600ml兼用ギフト箱 筒式
(1件のレビュー)
500mL/600mLボトル兼用。1本用筒式箱。黒で高級感あります。適応瓶75Φ×235Hまで。
用途
コーヒー・ジュース・お酒など
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
74×74×235
色
ブラック
サイズ
1本
質量(g)
49
枚数
200
内容量
1ケース(50枚×4束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998704
COT-398
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください