曜日別特売

ドリップピロー

ドリップピロー - ヤマニパッケージドリップピロー - ヤマニパッケージ

ドリップバッグが2、3枚兼用できるスタイリッシュギフト。プチギフトに最適です。

用途ドリップバッグギフト仕様パーツ数:1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
質量(g)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998765COT-4501ケース(25枚×20束)PP高透明0.2238×136クリア18500
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998774COT-4511ケース(50枚×4束)258×136ブラック34.5200
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする