ヤマニパッケージ
2WAYバッグ
ドリップパックが5枚入ります。手前に1袋スライドすれば、窓にデザインが見せられます。窓穴を隠す為のパット付き。
用途
ドリップバッグギフト
寸法(mm)
115×70×165
枚数
200
質量(g)
35
仕様
パーツ数:2
材質
紙
内容量
1ケース(50枚×4束)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998783
COT-452BL
ブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998799
COT-452KR
クラフト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください