ヤマニパッケージ
リキッド&ドリップギフト
リキッドとドリップ袋のセット箱。パットを入れるとボトルも兼用できる箱です。適応瓶74Φ×235H。
用途
コーヒーギフト
枚数
50
材質
ダンボールE段
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998808
COT-455
1ケース(50枚×1束)
リキッド1本
286
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54998817
COT-456
1ケース(25枚×2束)
リキッド2本
390
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください