ヤマニパッケージ
ブレスパック 平袋
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着/LLDPEブレス加工
色
クラフト
注意
※外気が入る可能性があり、長期保存用ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998826
COT-503
1ケース(100枚×20束)
125×200
100g
2000
6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998835
COT-550
1ケース(100枚×10束)
160×260
200g
1000
8.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください