ヤマニパッケージ
ブレスパック ガゼット袋
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
注意
※外気が入る可能性があり、長期保存用ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998844
COT-500
1ケース(100枚×20束)
80×50×275
200g
2000
6
ONY/PE/LLDPE
透明
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998869
COT-511
1ケース(100枚×20束)
80×50×180
100g
2000
5
未晒/アルミ蒸着/LLDPEブレス加工
クラフト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998878
COT-504
1ケース(100枚×10束)
80×60×260
200g
1000
7.6
未晒/アルミ蒸着/LLDPEブレス加工
クラフト
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998887
COT-505
1ケース(100枚×10束)
120×60×320
500g
1000
12.8
未晒/アルミ蒸着/LLDPEブレス加工
クラフト
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998896
COT-506
1ケース(100枚×10束)
80×60×260
200g
1000
6
PET/アルミ蒸着PET/LLDPE
シルバー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998905
COT-507
1ケース(100枚×10束)
120×60×320
500g
1000
9.9
PET/アルミ蒸着PET/LLDPE
シルバー
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998914
COT-515
1ケース(100枚×10束)
80×60×260
200g
1000
6.5
マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEブレス加工
マット黒
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998923
COT-516
1ケース(100枚×10束)
120×60×320
500g
1000
10
マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEブレス加工
マット黒
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998853
COT-510
1ケース(100枚×10束)
130×70×320
500g
1000
11.8
ONY/PE/LLDPE
透明
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください