ヤマニパッケージ
ポリラミクラフト袋
内側にポリをラミネートした防湿性の高いクラフト袋です。珈琲以外にもお米や雑貨、お菓子等にも使用できます。
用途
コーヒー豆、お菓子等
仕様
パーツ数:1
材質
未晒(内側ポリラミ)底紙付
注意
※油分・水分が多い商品を入れると外へ浸みだす恐れがあります。脱酸素剤不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998939
COT-602
1ケース(50枚×10束)
130×75×360
1kg用
500
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998948
COT-603
1ケース(25枚×12束)
180×110×445
2kg用
300
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください