曜日別特売

アルミスタンドチャック袋 バルブ無し

アルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージアルミスタンドチャック袋 バルブ無し - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

アルミスタンドチャック付袋。珈琲豆に関わらずお菓子等入れれます。上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!

用途コーヒー豆、お菓子等仕様パーツ数:1枚数500内容量1ケース(50枚×10束)
注意
※コーヒー豆がズ抜き用の穴は開いていません。
全12種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
サイズ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998993COT-841Nクラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE155×86×155クラフト100g10
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999009COT-821Nクラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE185×80×175クラフト200g10
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999018COT-831Nクラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE185×90×200クラフト300g10
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999027COT-846クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE220×110×260クラフト500g17
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999036COT-842NマットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE155×86×155マット黒100g10
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999045COT-822NマットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE185×80×175マット黒200g10
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999054COT-832NマットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE185×90×200マット黒300g8.9
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999063COT-847マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE220×110×260マット黒500g13.3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998957COT-843純白/アルミ蒸着PET/LLDPE155×86×155ホワイト100g8
オープン
取扱い終了
返品不可
54998966COT-820N純白/アルミ蒸着PET/LLDPE185×80×175ホワイト200g10.3
オープン
取扱い終了
返品不可
54998975COT-830N純白/アルミ蒸着PET/LLDPE185×90×200ホワイト300g11.7
オープン
取扱い終了
返品不可
54998984COT-845純白/アルミ蒸着PET/LLDPE220×110×260ホワイト500g17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 珈琲豆のパッキング
建設業・工事業

間違えてバルブ無し買っちゃって失敗です
商品自体は良いと思います。
お値段もまあまあ色の展開があったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする