ヤマニパッケージ
インナーバルブ付 スタンドチャック袋
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。
外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。
バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
枚数
500
内容量
1ケース(50枚×10束)
注意
※バルブの部分にシール等を貼らないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54999079
COT-850
純白/アルミ蒸着PET/LLDPE
185×90×175
ホワイト
200g
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999088
COT-871
クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE
155×86×150
クラフト
100g
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999097
COT-851
クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE
185×90×175
クラフト
200g
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999106
COT-915NV
クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE
140×80×225
クラフト
200g
9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54999115
COT-861
クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE
185×90×200
クラフト
300g
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999124
COT-872
マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE
155×86×150
黒
100g
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999133
COT-852
マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE
185×90×175
黒
200g
13
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999149
COT-862
マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPE
185×90×200
黒
300g
9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください