クラフトスタンドチャック袋

クラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージクラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージクラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージクラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージクラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージクラフトスタンドチャック袋 - ヤマニパッケージ

中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!

用途コーヒー豆、お菓子等仕様パーツ数:1枚数1000内容量1ケース(100枚×10束)
注意
※脱酸素剤を使用する場合、熱シール機をご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54999158COT-875C表:透明底、裏:未晒90×56×150クラフト4
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54999167COT-876C表:透明底、裏:未晒110×64×180クラフト6
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54999176COT-877C表:透明底、裏:未晒130×72×220クラフト8
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54999185COT-875W表:透明底、裏:晒90×56×1504
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54999194COT-876W表:透明底、裏:晒110×64×1806
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54999203COT-877W表:透明底、裏:晒130×72×2208
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする