曜日別特売

インナーバルブ付 平袋

インナーバルブ付 平袋 - ヤマニパッケージ

インナーバルブ(逆止弁)付き平袋。外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。バルブが目立たないフラットタイプ。

用途コーヒー豆仕様パーツ数:0材質未晒/アルミ蒸着PET/LLDPE寸法(mm)125×205クラフトサイズ100g質量(g)6枚数2000内容量1ケース(100枚×20束)
注意
※熱シール機をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999255COT-920
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする