曜日別特売

インナーバルブ付 ガゼット袋

インナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージインナーバルブ付 ガゼット袋 - ヤマニパッケージ

インナーバルブ(逆止弁)付きガゼット袋。外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。バルブが目立たないフラットタイプ。

用途コーヒー豆仕様パーツ数:1
注意
※熱シール機をご利用ください。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
サイズ
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999264COT-9211ケース(100枚×20束)90×50×200100g20007.5未晒/アルミ蒸着PET/LLDPEクラフト
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999273COT-9041ケース(100枚×10束)90×50×260200g10009.5未晒/アルミ蒸着PET/LLDPEクラフト
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999289COT-9051ケース(100枚×10束)120×60×320500g100014.5未晒/アルミ蒸着PET/LLDPEクラフト
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999298COT-9221ケース(100枚×20束)90×50×200100g20005.5マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット黒
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999307COT-9071ケース(100枚×10束)90×50×260200g10007マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット黒
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999316COT-9091ケース(50枚×20束)120×60×320500g100011マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット黒
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999325COT-9121ケース(100枚×10束)90×50×260200g10007マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット白
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999334COT-9131ケース(50枚×20束)120×60×320500g100011マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット白
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999343COT-9251ケース(100枚×20束)90×50×200100g20006マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット赤
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする