曜日別特売

HDガゼット袋 白

HDガゼット袋 白 - ヤマニパッケージHDガゼット袋 白 - ヤマニパッケージHDガゼット袋 白 - ヤマニパッケージ

コーヒー豆 簡易型の業務用ガゼット袋です。低温熱シール対応です。

用途コーヒー豆仕様パーツ数:1材質PE枚数1000内容量1ケース(100枚×10袋)
注意
※長期保存には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999359COT-HD200W80×60×220200g3.47
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999368COT-HD500W110×60×320500g6.14
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999377COT-HD1000W130×80×3801000g9
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする