曜日別特売

カップホルダー

カップホルダー - ヤマニパッケージカップホルダー - ヤマニパッケージカップホルダー - ヤマニパッケージ

ドリンクのテイクアウトに便利なカップホルダー。ミシン目で2つに割れます。2個用として使用出来ます。

用途カップホルダー仕様パーツ数:1材質コートボール枚数500内容量1ケース(50枚×10袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999386CUP-3175×150×40M(8~10オンス)24Φ68(8~10オンス)。
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999395CUP-4190×170×40L(12~20オンス)30Φ70(12~20オンス)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする