ヤマニパッケージ
アイスコーヒーギフト箱
1000mLの紙パック用ギフト箱。ナチュラルな色合いが中身を引き立てます。
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボールフタE段身5号段
色
クラフト
枚数
50
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54999483
K-874
1ケース(50枚×1束)
154×236×76
2本
189
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999499
K-875
1ケース(50枚×1束)
228×236×76
3本
239
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999508
K-1295
1ケース(25枚×2束)
304×236×76
4本
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999517
K-876
1ケース(50枚×1束)
380×236×76
5本
334
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54999526
K-877
1ケース(25枚×2束)
458×236×76
6本
383
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください