曜日別特売
モノタロウ

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 360度回転可能 フック・マグネット付き

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き - モノタロウ
(37件のレビュー)

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに付属品充電用USBケーブル×1本材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂質量(g)257電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100保護等級IP44光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11内容量1台
取扱説明書:(5.1MB)
注意
※USB付き電源コンセントは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1A推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55012187-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 360度回転可能 フック・マグネット付き.
この動画は、12が参考にしています。
【LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 】360度回転可能 フック・マグネット付き .
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて最初はよかったのですが
3か月位使用したらバッテリーが
30位で切れて使えなくます。
バッテリーランプも10分位使用で半減します。
バッテリーの劣化が早いのか
容量が少ないのかはわかりません

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 55012187
2026-01-12
用途: 機械のメモリ調整の時や、照明をつけていない倉庫での作業
伊藤木材工業製造業

非常に重宝しています。近いうちに、追加購入予定です。

2025-04-29
用途: なかなか使いやすい

今までジェントスのGZ603使っていましたがそれと変わらず違和感なく使えます、というか使い勝手はこちらの方が良い、
底面のマグネットは本体をカッチリ固定でき603よりライト部が細いのでバランスも良く狭い部分にも挿入できます、難を言えば地面に置いたとき発光部を上向きに固定しにくいくらいです。
ダイヤルスイッチの耐久性だけ気になりますが今のところ申し分ないです。

2025-02-15
用途: バイクメンテナンスの作業時の手元を照らすため

他メーカーの同じ形状の物を使っていますがこちらの方が安価だったので試しに購入。明るさや使い勝手は変わらないが電池の持ちはこちらの方が短いです。電池残量のゲージがあるので良いのですが。

対象商品 : 55012187
2025-04-23
用途: 車両の整備

マグネットがしっかりしているのと明るさ調整が出来て使いやすい。

2025-01-09
用途: マグネットつよっ

マグネットの強さにビックリしました
ハイエースDXの内側のフレームにくっつけてますが 絶対に落ちないと思います
700LMらしいですが 明るいです

2025-02-05
用途: 自動車の整備.点検
有限会社ブラザー自動車センター

360度回転.そしてスリムな形状で比較的安価マグネットもいい

1が参考にしています
対象商品 : 55012187
2024-08-09
用途: 車両整備時
その他業種

十分広範囲を明るく照らせる上に、狭い所では先端のライトがしっかり仕事してくれる。もっと早く買っておけばよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする