ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55012196 | - | 46275408 | GTR500 | ![]() | 充電式LEDワークライト | GLANZ | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | ナショナルブランドの相当品です |
エンジンや足回りの見えにくい場所が良く見える様になりました。先端のライトもスポット的に照らせるので、非常に見やすくなります。また底の磁石で車体にくっつくので、両手が使えて作業がやりやすくなりました。以前は懐中電灯を使用していましたので、勝手が悪く使いづらかったので、購入して良かったです。
上からの証明だけですと景気の上半分が陰になって目盛が読みにくいので、ヘッドが回転するのが重宝していますが、回転方向が1方向だけなので置きたい位置に置けないのが残念です。
電池の持ち時間が短いので、数時間点灯させていると切れてしまいます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
車の整備の時に使用してます。
マグネットがついていて、便利です。明るさも申し分ないです。
とても明るくて重宝しています。ただ、充電時間が結構掛かります。仕方ないので、同じ物をもう1台購入しました。先端の灯りが意外に重宝します。
以前まで使用していた同様の商品はマグネットの磁力が弱く、作業中にグラグラした安定しなかったので買い換えた次第です。この商品は底部にあるマグネットの磁力が強力で大変使い勝手がよくなりました。満足しています。
何度も落としていますが、とうとう折れました。
そのため再購入です。
約2年の間に色々使いましたが、これが一番使いやすいです。
マグネットも丁度良いし、明るさも安定しています。
他の人のも色々見てきたがこれ以上良いのは無い。
要望として(可能な範囲で)
・バッテリー容量を上げて欲しい。(午前中持たない)
・車の足元作業など寝かせて置いて使う時、転がらないように
底の形状を縦長ではなく横長にするか角を付けるか。(転がらない形状)
・折れないように首を強くして欲しい。(先が横に回転する軸の太さが細い)
・汚れにくい材質にして欲しい。
・色の種類があると良い。(他の人のと見分けるためのキャップでも良い)
・底のフックは使ったことが無いので要らない。
改善点はありますが、他のライトは欲しくないです。
持ち手部分に重みがあり使用感が良いことと、通常作業における照度は十分となります。磁石固定機能がありますが、よほどの良条件がそろわない限り使用できません。
USBタイプC。充電コネクタはこれがいい。
かなり明るいです。マグネットも強いです。
MAXだとバッテリーが無くなるのがとても早いです。長持ちさせるため1段階だけ暗く調整出来ます。
電源スイッチが分かりにくく、ボタンが柔らかくて鞄の中で押してしまい、光っている事があります。