曜日別特売

TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体

TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 - 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 - 高千穂交易
(4件のレビュー)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。
ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。
こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。
法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。
すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。

材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※右側取り付けを推奨しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000646GANTE-TK グレー
820
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55000646
2025-08-08
用途: キッチンカップボードの引き出し

閉まる瞬間の衝撃で中の物がドンドン奥へ動いていましたがソフトクローズにした事で衝撃が緩和され動いたり、食器のカシャンって音も軽減されました。とても満足です!商品を見て構造を理解出来る方は付けれると思います。説明書もないので寸法を自分で考えながら付けないといけません。難易度中です!説明文にある「ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。」など注意が必要です。

対象商品 : 55000646
2024-09-10
用途: キッチン引き出し

色々さがしモノタロウさんに辿り着き購入しました。
オイルレスがあれば良かったのですが仕方なくこちらの品となりました。

対象商品 : 55000646
2023-05-02
用途: DIYでLIXILキッチンの背面収納の引き出しに
その他業種

レール式の引き出しに取り付けました。スムーズに閉じるようになり、満足しています。贅沢を言えば、開けた際の衝撃音は(構造上)軽減できませんが、これは純正のソフトモーションレールでないと無理ですね。
取り付け位置は、Webにある図面を見ながら決めました。ミリ単位の位置合わせは、素人のDIYにとってはやや難しい作業でしたが、無事に取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 55000646
2023-04-19
用途: LIXILのキッチン壁面収納に取り付け
その他業種

LIXILキッチンの背面収納の引き出しに取り付けました。説明書はないので、図面を頼りに位置合わせをするのがやや面倒ではありますが、問題なく動作しています。価格もお手頃です。
ただし、構造上、引き出した際のショックは緩和できないので、最初からソフトモーションレールにしておくのが最善と思います。後付けとしては、この品に不満はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする