曜日別特売

TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体

TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 - 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 - 高千穂交易
(1件のレビュー)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。
ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。
こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。
スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。
法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。
すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。

材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)内容量1個
注意
※右側取り付けを推奨しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000716LARGO EVO 250
760
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55000716
2023-07-11
用途: 引出しに後付け
その他業種

滑らかなスライドレールに重量約20kgに使用しました。
当然 仕様通り
質量~10kg(片側使い)だともう一押し足りませんでした。
2個使いorもう一つ上のグレードが良いと思いました。
壊れにくさはまだ分かりませんが
初見の品質は良さげでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする