曜日別特売

キャノンコロナシート

キャノンコロナシート - 大塚刷毛製造キャノンコロナシート - 大塚刷毛製造キャノンコロナシート - 大塚刷毛製造

余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。普通自動車・軽自動車に使いやすいサイズです。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。

用途普通自動車・軽自動車の補修塗装時、塗料飛沫・飛散・埃・汚れ等から保護します。材質両面コロナ処理ポリフィルム幅(mm)4000厚さ(mm)0.01長さ(m)100内容量1本
注意
※可燃物のため、火のそばに置かないでください。性質上窒息の恐れがございますので、子供のみでの使用はお避け下さい。鋭利なものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000944241153 4000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする