マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

マリン用双眼鏡 7×50MS・WP - Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WP - Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WP - Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WP - Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WP - Nikon(ニコン)

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。

倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550009967×50MS・WP(ソフトケース・ストラップ付)
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする