曜日別特売

丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品

丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear丸鋸ケース RING STAR×GranGear コラボ商品 - GranGear

丸鋸のベースを傷めない専用スポンジ付。
フタ・本体ともに強度があり、イスや踏み台としても使用可能。
フタは両側から開くことができ、取り外しも可能。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

用途電気丸鋸・充電丸鋸どちらも収納できる。190mmタイプ丸鋸まで収納可能。バッテリー・充電器も収納することができる。材質ポリプロピレン質量(kg)約2.6グリーン/ブラック内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360x(スポンジなし)約280/(スポンジあり)約200×255外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x約322×約333内容量1個
注意
※丸鋸は機種により収納できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001014MNK-4700G
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする