ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m

ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。

ブラックコード長さ(m)1音声規格モノラルプラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001373TR101BK
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55001373
2022-09-29
用途: 場内連絡用インカム
株式会社リーベンサポートサービス業

シンプルですが、価格的に納得です。
消耗品的に使用しています。

対象商品 : 55001373
2021-04-30
用途: ラジオ用
運輸・通信業

オーソドックスなイヤホンで長さも十分な1mあるのがいい。個包装なところもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする