YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色
ブラック
質量(g)
8
コード長さ(m)
1
再生周波数帯域(Hz)
20~13000
音声規格
モノラル
プラグ形状
Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式
ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001389
TR201BK
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください