YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3方向から挿せるUSBタップ
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。
左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。
『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
材質
ABS
電源コード(m)
2
シャッター
あり
定格容量(W)
1400
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(合計3.4A、最大出力2.4A)
絶縁皮膜
あり
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
スイッチ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001459
H6BK8122UBK
ブラック
集中
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
55001434
H6BK11122UBK
ブラック
一括集中スイッチ
9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
55001468
H6BK8122UWH
ホワイト
一括集中スイッチ
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
55001443
H6BK11122UWH
ホワイト
一括集中スイッチ
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください