曜日別特売

差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト

差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。
差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。
ホコリ防止シャッター付きです。

コンセント個数8~9プラグ形状L型ホワイト材質ポリカーボネート質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001486H6LS10015WH8~91.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

差込みフリータップ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: パソコンデスクの電源
教育・研究機関

アダプターの形状でコンセントが差し込みにくくなるので、このように融通が利くと助かります。

対象商品 : 55001486
2024-05-24
用途: コンセントの増設用として
鉱業

コンセントの増設用として購入しました。ただ現状のままですと、裏面に磁石がないのでスチールラックに付けることが出来ず、かといって木質との壁につけたいと思っても、フック用の穴がなく、床或いは机上等に直接置くしか方法がなく、コンセントに挿入した「線」が邪魔になるので、とっても不便で、そして不満です。
改善を求めます。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする