海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W

海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

【トランス式変圧器】
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど
ご使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。

ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など内容量1個
注意
※コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
※本品に接続する機器は必ず商品仕様の定格容量以下でご使用ください。
※ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。
※日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001827HTDM130240V300120W
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする