YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様
調光機能:なし
材質
ガラス、ニッケルメッキ銅
全長(mm)
67
色
クリア
質量(g)
約11
消費電力(W)
54
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
4000
周波数
50/60Hz
光源色
電球色
明るさ
60W形(相当)
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001967
P351754CL2P
1セット(2個)
65-0528-88
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
55001976
P351754CL5P
1セット(5個)
65-0528-89
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください