YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
固定テープ付F1モール
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×1070×1
外幅(mm)
約17
内幅(mm)
約8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002089
FF1W
オフホワイト
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
55002098
FF1WW
ピュアホワイト
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください