ACアダプター

ACアダプター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。

付属品
8本タイプ/プラグサイズ(mm)
(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7
(2)外径Φ4、内径Φ1.7
(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7
(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3
(5)外径Φ3.5
(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35
(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5
(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002213ACM300
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55002213
2022-06-10
用途: 色々なLED照明用に
製造業

自宅有るLED照明にしようしています。
直接端子部分にテスターを当てて電圧を確認した所、約2V~5V程高い電圧がでていました。
中を開ける事も出来ないので、出力微調整が出来ないため、各電圧に合わせて接続先を調整しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする