YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
充電式LED人感明暗センサーナイトライト
(1件のレビュー)
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品
充電用ホルダー
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×142×23
周波数
50/60Hz
連続使用時間(時間)
TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式
人感・明暗センサー
充電時間(時間)
約40(満充電)
アズワン品番
65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002247
NCHSMN03WH
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
充電式LED人感明暗センサーナイトライト NCHSMN03WH
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった