YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト
便利なコンセント付き。
利き手を選ばず使いやすい。
タッチセンサースイッチ採用。
無段階調光。
仕様
サービスコンセント:200Wまで
色
ホワイト
質量(g)
約925
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約910
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約400
照度(Lx)
(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)
光束(Lm)
器具:約650
アズワン品番
65-0525-61
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無段階調光
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002335
GSLA10D01WH
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED学習スタンドライト
参考になった