曜日別特売

乾電池式スタンドライトセンサータイプ

乾電池式スタンドライトセンサータイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると消灯します。

仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約143寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0529-44LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002369SDLD02WH
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする