ソーラー式 3WLED センサーライト

ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

リモコンで遠くからの操作も可能。
ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて長寿命。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)

仕様
感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°
クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全光束(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SLR3LES 55002536
SLR3LES 55002536
55002536 SLR3LES 220 132×158×97 1灯
6,980
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷
SLR3LES2 55002545
SLR3LES2 55002545
55002545 SLR3LES2 330 265×158×101 2灯
7,980
7,698
8,468 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする