YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニミストアイロン
仕様
かけ面温度:約170°(温度調節なし)
材質
本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工
色
ホワイト
質量(g)
約185
消費電力(W)
25
コード長さ(m)
約1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×73×63
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002649
TVR54WH
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください