トラベル用真空パックセット

トラベル用真空パックセット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

かさばる衣類を自動で圧縮できます。
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
電池式なので持ち運びにも便利です。

ホワイト質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×110×49アズワン品番65-0530-12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002676TVR60
3,580
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

自動圧縮セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする