YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
TVR60用圧縮袋セット
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売)
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質
ナイロン、ポリエチレン、ABS
質量(g)
Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚
使用の目安
【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。
アズワン品番
65-0530-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×高さH)(cm)
Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
内容量
1個
注意
※本製品をご使用するためには、TVR60のご購入が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002685
TVR61
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
自動圧縮セット
参考になった