トラベルトイレシャワー

トラベルトイレシャワー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。

仕様動作音:≦約65dB付属品専用ポーチ材質ABSホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002694TVR68WH
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする