トラベルマルチクッカー

トラベルマルチクッカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。

付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP質量(g)約1000消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360コード長さ(m)約1(取り外し不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-16RoHS指令(10物質対応)対応満水容量(L)約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002719TVR70BK
4,980
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラベルマルチクッカー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする