曜日別特売

パイロットランプ5Wクリア

パイロットランプ5Wクリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。

全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002999T101005C
220
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55002999
2026-01-20
用途: 機械のパイロットランプに
医療・福祉・介護関連業

特に問題もなく、使えてます。なかなか100Vの小さい電球はないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする