曜日別特売

LED光漏れハロゲン 調光

LED光漏れハロゲン 調光 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。

材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
外径(Φmm)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003114LDR4LME11DH704.3504400.046
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55003139LDR4LNE11DH704.3504400.046
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55003193LDR7LNE11DH706.8506300.071
オープン
取扱い終了
代替品有
55003087LDR10LME11DH8610709000.1
オープン
取扱い終了
55003096LDR10LNE11DH8610709000.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55003193LDR7LNE11DH02666049LDR7LWE11DHLDR7LNE11DH LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02666049LED光漏れハロゲン LDRシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 看板灯
たなか総合技術研究所

看板の照明灯として使用。メーカー品が5年程で球切れとなり設計寿命通りでしたが価格帯が高いので今回ヤザワ製品を使ってみました。点灯状況は遜色ありません。寿命が今後の課題です。メーカー品の半額ですので寿命を見守って行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする