曜日別特売

レトロペンダントランプ付きペンダントライト

レトロペンダントランプ付きペンダントライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。

付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PDR04L01BK 5500336755003367PDR04L01BKブラック
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
PDR04L01RD 5500337655003376PDR04L01RD赤
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
PDR04L01WH 5500338555003385PDR04L01WHホワイト
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする