YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
AM・FMハンディラジオ シルバー
かんたん操作AM/FMラジオ。
デジタル方式(DSP)採用で安定受信。
使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
付属品
モノラルイヤホン
材質
ABS
色
シルバー
質量(g)
約63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×91×19.5
連続使用時間(時間)
【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50
使用電池
DC3V/単4乾電池×2本(別売)
スピーカー
サイズ:Φ36mm、出力:200mW
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
アズワン品番
65-0529-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003726
RD21SV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください