曜日別特売

レフ電球100W形

レフ電球100W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球100W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003918RF100V90W1259080
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする