曜日別特売

差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m

差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。

コンセント個数10.5スイッチ集中質量(g)約265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004146H9B10115DW10.51.5ダークウッド65-0526-36
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55004155H9B10115NW10.51.5ナチュラルウッド65-0526-37
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55004164H9B10115WH10.51.5ホワイト65-0526-38
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする