曜日別特売

延長コード1個口

延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(18件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295984HSL101WH(本体)105、(パッケージ)110125V 15A 1500Wまで1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
69295993HSL102WH(本体)175、(パッケージ)180125V 15A 合計1500Wまで2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
69296018HSL103WH(本体)245、(パッケージ)250125V 15A 合計1500Wまで3
オープン
599
659(税込)
当日出荷
55004198HSL105WH(本体)375、(パッケージ)380125V 15A 合計1500Wまで5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 室内家電品の移動のため
サービス業

サーキュレーターの設置場所とコンセントまでの距離に応じて、1m、2m、3m、5mから長さを選べるのでロスが少ない。

対象商品 : 69295984
2024-08-26
用途: ルンバ用コンセントの延長

机やいすの下に充電器を設置するのに少しだけ電源コードが足りなかったので、設置して楽になりました。

対象商品 : 69296018
2024-04-28
用途: 掃除機のコード長必要
製造業

足りなかったコードを補うことが出来ました。満足しています。

対象商品 : 69295984
2023-02-28
用途: パソコンに充電する時
農・林・水産業

パソコンをコンセントから離れた所で使う時に重宝しています。
価格的にも満足しています。

対象商品 : 69295984
2023-01-04
用途: 設備品用
建設業・工事業

常設で長時間使用するのでやはり信頼性の高い物をと思い選択しました。
100均の製品と比べると細部までしっかりとした質感で安心して使用できます。

対象商品 : 69296018
2022-11-09
用途: 事務所の清掃で
株式会社ユニテックス不動産業

コンセントの位置が使いづらく、掃除機のコードだけでは足りないため購入
2ツ口とか三ツ口のタップではないため、こちらのタイプが使いやすい時もあるので、便利です。

対象商品 : 69295984
2022-04-18
用途: ミニ延長コード
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと足りない時に威力を発揮します。
シャッターつきなのでホコリが入る心配もありません。

対象商品 : 69295984
2022-04-10
用途: 家庭で
サービス業

安物と違い、安心できる。作りが良いです。経年劣化を観察します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする